FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030244 TLD AVANT T8 CCG L1500 2700LM 865 50KCL. - 0030244

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Corrente nominale - 87...87 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 18...18 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
LED-Lamps
EAN
5410288302447
Codice prodotto
SYL0030244
Cod. produttore
0030244
Produttore
SYL
Tensione nominale:
230...230 V
Corrente nominale:
87...87 mA
Fattore di potenza:
0.9
Potenza della lampada:
18...18 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
2700...2700 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2700 lm
Efficienza luminosa della lampada:
150 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Altro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Attacco lampada:
G13
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
28 mm
Lunghezza:
1499 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Designazione della lampada:
T8
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh
Durata di vita nominale media:
50000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no