FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029983 TOLEDO LIFESTYLE T180 NERO 150LM DIM E27 - 0029983

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 0...0 mA
Fattore di potenza - 0.7
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 150...150 lm
Efficienza luminosa della lampada - 38 lm/W
Confezione
2 PZ
Classificazione green
EAN
5410288299839
Codice prodotto
SYL0029983
Cod. produttore
0029983
Produttore
SYL
Corrente nominale:
0...0 mA
Fattore di potenza:
0.7
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
150...150 lm
Efficienza luminosa della lampada:
38 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lampada a filamento:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Altro
Temperatura di colore correlata:
2000...2000 K
Colore del corpo:
Altro
Diametro:
180 mm
Lunghezza:
173 mm
Designazione della lampada:
Altro
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no