pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029911 TOLEDO MIRAGE G200 105LM E27 - 0029911

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Corrente nominale - 21.7...21.7 mA

  • Fattore di potenza - 0.5

  • Potenza della lampada - 2.5...2.5 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

LED-Lamps

EAN

5410288299112

Codice prodotto

SYL0029911

Cod. produttore

0029911

Produttore

SYL

Tensione nominale:

230...230 V

Corrente nominale:

21.7...21.7 mA

Fattore di potenza:

0.5

Potenza della lampada:

2.5...2.5 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

105...105 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

105 lm

Efficienza luminosa della lampada:

42 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Altro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Altro

Temperatura di colore correlata:

2000...2000 K

Colore del corpo:

Altro

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

200 mm

Lunghezza:

238 mm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Designazione della lampada:

Altro

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

LAMPADA DECORATIVA LED TOLEDO MIRAGE GLOBO G200 2,5W 105 LUMEN (105LM) 820 2000K LUCE DI CANDELA 25000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 12W CLASSE ENERGETICA G