FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029908 TOLEDO MIRAGE G120 125LM E27 - 0029908

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Corrente nominale - 21.7...21.7 mA
Fattore di potenza - 0.5
Potenza della lampada - 2.5...2.5 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
LED-Lamps
EAN
5410288299082
Codice prodotto
SYL0029908
Cod. produttore
0029908
Produttore
SYL
Tensione nominale:
230...230 V
Corrente nominale:
21.7...21.7 mA
Fattore di potenza:
0.5
Potenza della lampada:
2.5...2.5 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
125...125 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
125 lm
Efficienza luminosa della lampada:
50 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Sfera
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Altro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Altro
Temperatura di colore correlata:
2000...2000 K
Colore del corpo:
Altro
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
125 mm
Lunghezza:
165 mm
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Designazione della lampada:
Altro
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Durata di vita nominale media:
25000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no