pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029687 TOLEDO R7S 118MM 11W 1521LM 827 - 0029687

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029687 TOLEDO R7S 118MM 11W 1521LM 827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 11...11 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Efficienza luminosa della lampada - 138 lm/W

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Lampada a filamento - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5410288296876

Codice prodotto

SYL0029687

Cod. produttore

0029687

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

11...11 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Efficienza luminosa della lampada:

138 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada a filamento:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

R7s

Colore:

Bianco

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

29 mm

Lunghezza:

118 mm

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

FEILO SYLVANIA ITALY: TOLEDO R7S 118MM 11W 1521LM 827, Lampada LED