pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029685 TOLEDO RT R7S 118MM 7,7W 850LM 840 - 0029685

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029685 TOLEDO RT R7S 118MM 7,7W 850LM 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 7.7...7.7 W

  • Flusso luminoso - 850...850 lm

  • Efficienza luminosa della lampada - 110 lm/W

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Lampada a filamento - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5410288296852

Codice prodotto

SYL0029685

Cod. produttore

0029685

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

7.7...7.7 W

Flusso luminoso:

850...850 lm

Efficienza luminosa della lampada:

110 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada a filamento:

no

Attacco lampada:

R7s

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3600...4400 K

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

17 mm

Lunghezza:

118 mm

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO RT R7S 118MM 7 7W 850LM 840