pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029659 TOLEDO G4 2,4W 300LM 840 - 0029659

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029659 TOLEDO G4 2,4W 300LM 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2.4...2.4 W

  • Flusso luminoso - 300...300 lm

  • Efficienza luminosa della lampada - 125 lm/W

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Lampada a filamento - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5410288296593

Codice prodotto

SYL0029659

Cod. produttore

0029659

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

2.4...2.4 W

Flusso luminoso:

300...300 lm

Efficienza luminosa della lampada:

125 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada a filamento:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

G4

Colore:

Bianco

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

13 mm

Lunghezza:

44 mm

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO G4 2 4W 300LM 840