pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029603 TOLEDO CANDELA 2,5W 250LM 827 E14 - 0029603

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Corrente nominale - 10.9...10.9 mA

  • Potenza della lampada - 2.5...2.5 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Adatto per alimentatore elettronico - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

LED-Lamps

EAN

5410288296036

Codice prodotto

SYL0029603

Cod. produttore

0029603

Produttore

SYL

Tensione nominale:

230...230 V

Corrente nominale:

10.9...10.9 mA

Potenza della lampada:

2.5...2.5 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

250...250 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

250 lm

Efficienza luminosa della lampada:

100 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Altro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E14

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

35 mm

Lunghezza:

104 mm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

LAMPADA LED TOLEDO CANDELA 2,5W 250 LUMEN (250LM) 827 2700K LUCE BIANCA CALDA 15000 ORE ATTACCO E14 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 25W CLASSE ENERGETICA F