FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029581 TOLEDO GOCCIA 8W 806LM 827 E27 - 0029581

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Corrente nominale - 34.8...34.8 mA
Potenza della lampada - 8...8 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Adatto per alimentatore elettronico - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
LED-Lamps
EAN
5410288295817
Codice prodotto
SYL0029581
Cod. produttore
0029581
Produttore
SYL
Tensione nominale:
230...230 V
Corrente nominale:
34.8...34.8 mA
Potenza della lampada:
8...8 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
806...806 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
806 lm
Efficienza luminosa della lampada:
101 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Forma a pera
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Altro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
107 mm
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no




