FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029568 TOLEDO STICK 14W 1600LM 840 E27 - 0029568

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Corrente nominale - 60.9...60.9 mA
Potenza della lampada - 14...14 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Adatto per alimentatore elettronico - no
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
LED-Lamps
EAN
5410288295688
Codice prodotto
SYL0029568
Cod. produttore
0029568
Produttore
SYL
Tensione nominale:
230...230 V
Corrente nominale:
60.9...60.9 mA
Potenza della lampada:
14...14 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
1600...1600 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1600 lm
Efficienza luminosa della lampada:
114 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Altro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
45 mm
Lunghezza:
45 mm
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no