FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029537 TOLEDO RT SFERA SAT.4,5W 470LM 827 E27 - 0029537

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Corrente nominale - 19.6...19.6 mA
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Adatto per alimentatore elettronico - no
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
LED-Lamps
EAN
5410288295374
Codice prodotto
SYL0029537
Cod. produttore
0029537
Produttore
SYL
Tensione nominale:
230...230 V
Corrente nominale:
19.6...19.6 mA
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
470...470 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
470 lm
Efficienza luminosa della lampada:
104 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Altro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
45 mm
Lunghezza:
78 mm
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no




