pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029323 TOLEDO RT GOCCIA 4,5W 470LM 827 E27 - 0029323

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Corrente nominale - 19.6...19.6 mA

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Adatto per alimentatore elettronico - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

LED-Lamps

EAN

5410288293233

Codice prodotto

SYL0029323

Cod. produttore

0029323

Produttore

SYL

Tensione nominale:

230...230 V

Corrente nominale:

19.6...19.6 mA

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

470...470 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Efficienza luminosa della lampada:

104 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Forma a pera

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Altro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

60 mm

Lunghezza:

108 mm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

LAMPADA LED VETRO A FILAMENTO TOLEDO RETRO GOCCIA TRASPARENTE 4,5W 470 LUMEN (470LM) 827 2700K LUCE BIANCA CALDA 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 40W CLASSE ENERGETICA F