FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029294 TOLEDO T8 1200MM 19,5W 2000LM 830 RL - 0029294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 19.5...19.5 W
Flusso luminoso - 2000...2000 lm
Temperatura di colore - 2700...3300 K
Lunghezza - 1212.4 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5410288292946
Codice prodotto
SYL0029294
Cod. produttore
0029294
Produttore
SYL
Base:
G13
Potenza della lampada:
19.5...19.5 W
Flusso luminoso:
2000...2000 lm
Temperatura di colore:
2700...3300 K
Lunghezza:
1212.4 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
103 lm/W
Diametro:
28 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0