FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029198 REFLED RT PAR30 820LM DIMM.830 36? - 0029198

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Corrente nominale - 47.8...47.8 mA
Potenza della lampada - 11...11 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Adatto per alimentatore elettronico - no
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
LED-Lamps
EAN
5410288291987
Codice prodotto
SYL0029198
Cod. produttore
0029198
Produttore
SYL
Tensione nominale:
230...230 V
Corrente nominale:
47.8...47.8 mA
Potenza della lampada:
11...11 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
820...820 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
820 lm
Efficienza luminosa della lampada:
75 lm/W
Intensità luminosa:
1900 cd
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Altro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
95 mm
Lunghezza:
94 mm
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
11 kWh
Durata di vita nominale media:
25000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no




