pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029196 REFLED RT PAR20 DIMM.540LM 830 36? - 0029196

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Corrente nominale - 31.3...31.3 mA

  • Potenza della lampada - 7.2...7.2 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Adatto per alimentatore elettronico - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

LED-Lamps

EAN

5410288291963

Codice prodotto

SYL0029196

Cod. produttore

0029196

Produttore

SYL

Tensione nominale:

230...230 V

Corrente nominale:

31.3...31.3 mA

Potenza della lampada:

7.2...7.2 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

540...540 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

540 lm

Efficienza luminosa della lampada:

75 lm/W

Intensità luminosa:

1200 cd

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Altro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

64 mm

Lunghezza:

89 mm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

LAMPADA LED CON RIFLETTORE REFLED RETRO PAR20 DIMMERABILE 7,2W 540LM (540LM) 830 3000K LUCE BIANCA CALDA FASCIO 36° 25000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 70W CLASSE ENERGETICA F