pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028425 TOLEDO PERFORMER T60 3100LM 830 E27 - 0028425

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028425 TOLEDO PERFORMER T60 3100LM 830 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 0...0 mA

  • Fattore di potenza - 0.95

  • Potenza della lampada - 27...27 W

  • Flusso luminoso - 3100...3100 lm

  • Efficienza luminosa della lampada - 115 lm/W

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5410288284255

Codice prodotto

SYL0028425

Cod. produttore

0028425

Produttore

SYL

Corrente nominale:

0...0 mA

Fattore di potenza:

0.95

Potenza della lampada:

27...27 W

Flusso luminoso:

3100...3100 lm

Efficienza luminosa della lampada:

115 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada a filamento:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...3300 K

Colore del corpo:

Altro

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

60 mm

Lunghezza:

175 mm

Designazione della lampada:

Altro

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

27 kWh

Durata di vita nominale media:

50000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO PERFORMER T60 3100LM 830 E27