FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028285 TOLEDO T8 600 1000LM 865 RL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1000...1000 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
EAN
5410288282855
Codice prodotto
SYL0028285
Cod. produttore
0028285
Produttore
SYL
Base:
G13
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1000...1000 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
40000 h
Efficienza luminosa:
100 lm/W
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
0...0 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.13
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0