pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0028105 TOLEDO STRIPLIGHT 300MM 450LM S14S - 0028105

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Corrente nominale - 21.7...21.7 mA

  • Fattore di potenza - 1

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

LED-Lamps

EAN

5410288281056

Codice prodotto

SYL0028105

Cod. produttore

0028105

Produttore

SYL

Tensione nominale:

230...230 V

Corrente nominale:

21.7...21.7 mA

Fattore di potenza:

1

Potenza della lampada:

5...5 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

450...450 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

450 lm

Efficienza luminosa della lampada:

90 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Altro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

S14s

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Altro

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

48 mm

Lunghezza:

298 mm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Designazione della lampada:

Altro

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

LAMPADA LED TOLEDO STRIPTIGHT 5W 300MM 450 LUMEN (450LM) 827 2700K LUCE BIANCA CALDA 15000 ORE ATTACCO S14S CLASSE ENERGETICA F