pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0026904 TOLEDO GLOBO G120 2450LM 865 E27 - 0026904

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 0...0 mA

  • Fattore di potenza - 0.5

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5410288269047

Codice prodotto

SYL0026904

Cod. produttore

0026904

Produttore

SYL

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

0...0 mA

Fattore di potenza:

0.5

Potenza della lampada:

20...20 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

2450...2450 lm

Efficienza luminosa della lampada:

123 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Altro

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

6500...7150 K

Colore del corpo:

Altro

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

120 mm

Lunghezza:

172 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Designazione della lampada:

Altro

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

20 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Alternativa compatta ed efficiente per lampade a incandescenza, alogene e fluorescenti compatte ad alta potenza. 87% di risparmio energetico. Luce istantanea con un semplice tocco di un interruttore. Adatto per la sostituzione di 150 W lampade ad incandescenza. Distribuzione uniforme della luce. Buona resa cromatica (CRI 80). Perfetto per gli hotel, ristoranti, atri, corridoi, trombe delle scale,? receptionareas, stanze con soffitto alto? costi