FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0026903 TOLEDO GLOBO G120 2450LM 840 E27 - 0026903

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Corrente nominale - 173.9...173.9 mA
Fattore di potenza - 0.5
Potenza della lampada - 20...20 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
LED-Lamps
EAN
5410288269030
Codice prodotto
SYL0026903
Cod. produttore
0026903
Produttore
SYL
Tensione nominale:
230...230 V
Corrente nominale:
173.9...173.9 mA
Fattore di potenza:
0.5
Potenza della lampada:
20...20 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
2450...2450 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2450 lm
Efficienza luminosa della lampada:
123 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Sfera
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Altro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Altro
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
120 mm
Lunghezza:
172 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Designazione della lampada:
Altro
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no