FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0024426 STARTER FS-22 RTL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampada a vapori di sodio ad alta pressione - no
Adatto per lampada fluorescente compatta - no
Adatto per lampada ad alogenuri-ioduri metallici - no
Adatto per lampada a vapori di sodio a bassa pressione - no
Adatto per lampada fluorescente - sì
Confezione
15 PZ
EAN
5410288244266
Codice prodotto
SYL0024426
Cod. produttore
0024426
Produttore
SYL
Adatto per lampada a vapori di sodio ad alta pressione
no
Adatto per lampada fluorescente compatta
no
Adatto per lampada ad alogenuri-ioduri metallici
no
Adatto per lampada a vapori di sodio a bassa pressione
no
Adatto per lampada fluorescente
sì
Adatto per lampade di potenza
4...22 W
Circuito
Singolo
Dispositivo di innesco con corpo in materiale plastico isolante autoestinguente idoneo per lampade fluorescenti lineari e circolari. Temperatura di funzionamento: -20/+80°C. Indicazioni per l’utilizzo: al fine di garantire accensioni perfette, si consiglia la sostituzione dello starter a ogni ricambio della lampada.