pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0024425 STARTER FS-11 RTL - 0024425

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0024425 STARTER FS-11 RTL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade di potenza - 4...65 W

  • Adatto per lampada fluorescente compatta - no

  • Adatto per lampada a vapori di sodio ad alta pressione - no

  • Circuito - Singolo

  • Adatto per lampada fluorescente -

Confezione

  • 15 PZ

EAN

5410288244259

Codice prodotto

SYL0024425

Cod. produttore

0024425

Produttore

SYL

Adatto per lampade di potenza:

4...65 W

Adatto per lampada fluorescente compatta:

no

Adatto per lampada a vapori di sodio ad alta pressione:

no

Circuito:

Singolo

Adatto per lampada fluorescente:

Adatto per lampada ad alogenuri-ioduri metallici:

no

Adatto per lampada a vapori di sodio a bassa pressione:

no

Dispositivo di innesco con corpo in materiale plastico isolante autoestinguente idoneo per lampade fluorescenti lineari e circolari. Temperatura di funzionamento: -20/+80°C. Indicazioni per l’utilizzo: al fine di garantire accensioni perfette, si consiglia la sostituzione dello starter a ogni ricambio della lampada.