FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0022645 HOLDER T - 0022645

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - no
Parte di ricambio - sì
Trasparente - no
Colore - Argento
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Retail, Museum & Display
EAN
5410288226453
Codice prodotto
SYL0022645
Cod. produttore
0022645
Produttore
SYL
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Colore:
Argento
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
21 mm
Altezza:
20 mm
ACCESSORI PER STRISCE LED - PIASTRA DI MONTAGGIO ACCIAIO INOX PER 022589, 0022598, 0022607, 0022590, 0022599, 0022608, 0022591, 0022600, 0022609, 0022592, 0022601, 0022610, 0022593, 0022602, 0022611



