FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0022565 HI-PIN ECO 230V 28W G9
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 28 W
Flusso luminoso - 340 lm
Base - G9
Diametro - 14 mm
Lunghezza complessiva - 44 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5410288225654
Codice prodotto
SYL0022565
Cod. produttore
0022565
Produttore
SYL
Potenza della lampada
28 W
Flusso luminoso
340 lm
Base
G9
Diametro
14 mm
Lunghezza complessiva
44 mm
Protezione UV
no
Modello
Chiaro
Temperatura del colore
2800 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
28 kWh
Durata media nominale
2000 h
Denominazione lampada
Altri