![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/0020809_650.jpg?84758479886E6990807586758A676993867A8473BCA797&ts=1716516538073)
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020809 SHP-TS 600W/400V E40 GROLUX CHIARA 1950K
![FEILO SYLVANIA ITALY](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/sylvania_lamps.png?ts=1718568155670&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 620 W
Flusso luminoso - 88000 lm
Base - E40
Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
12 PZ
EAN
5410288208091
Codice prodotto
SYL0020809
Cod. produttore
0020809
Produttore
SYL
Potenza della lampada
620 W
Flusso luminoso
88000 lm
Base
E40
Forma della lampada
Tubolare, attacco singolo
Indice di resa cromatica
20-39
Temperatura del colore
1950 K
Efficienza luminosa
0 lm/W
Privo di mercurio
no
Lunghezza complessiva
292 mm
Diametro
48 mm
Numero di bruciatori
1
Indicata per l'illuminazione di piante
sì
Modello
Chiaro
Ricambio per lampada a vapori di mercurio
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
682 kWh
Durata media nominale
24000 h
Denominazione lampada
Altri
Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione Feilo Sylviania tipo/modello SHP-TS 600W 400V E40 GROLUX CHIARA 1950K