pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0007822 PIXO LINE 1500 90D BEAM 840 NERO - 0007822

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 50...50 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Unita' di alimentazione esterna - no

  • Massima tensione di lavoro - 240...240 V

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Retail, Museum & Display

EAN

5410288078229

Codice prodotto

SYL0007822

Cod. produttore

0007822

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

50...50 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Unita' di alimentazione esterna:

no

Massima tensione di lavoro:

240...240 V

Colore:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Flusso luminoso:

7400...7400 lm

Efficacia luminosa specifica:

148...148 lm/W

Angolo del fascio luminoso:

90...90 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Adatto per illuminazione generale:

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Lunghezza:

1464 mm

Larghezza:

37 mm

Altezza:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Durata di vita nominale media:

90000 h

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

PROIETTORE DA BINARIO LED PIXO LINE NERO 1500MM 50W 7400 LUMEN ANGOLO 90° RESA CROMATICA 80 4000K