pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005450 PIXO LARGE 5200LM 940 24?-36?-54?BIANCO - 0005450

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5410288054506

Codice prodotto

SYL0005450

Cod. produttore

0005450

Produttore

SYL

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Superficie spazzolata:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Fattore di distorsione (THD):

10 %

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

72000 h

Resistenza agli urti:

IK03

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Potenza totale:

54 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5250...5250 lm

efficienza luminosa della lampada:

97...97 lm/W

Fattore di potenza:

0.9

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

96 mm

Altezza/profondità:

303 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo di collegamento:

Altro

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

FEILO SYLVANIA ITALY: PIXO LARGE 5200LM 940 24 -36 -54 BIANCO, Faretto / Proiettore