FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005336 LUDOSPOT 111 HOUS RND 145MM TILT BIANCO - 0005336

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - no
Parte di ricambio - sì
Trasparente - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Retail, Museum & Display
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5410288053363
Codice prodotto
SYL0005336
Cod. produttore
0005336
Produttore
SYL
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
145 mm
Larghezza:
145 mm
FARETTO DA INCASSO LED MODULARE ALLOGGIAMENTO PER LUDOSPOT 111 TONDO BIANCO 145MM ORIENTABILE IP20





