FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0002753 FHO 39W/T5 AQUASTAR RTL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada a luce nera - no
Adatto per la disinfezione dell'aria - no
Adatto per la disinfezione dell'acqua - no
Adatto per il benessere personale - no
Adatto contro gli insetti - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Aquastar T5
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5410288027531
Codice prodotto
SYL0002753
Cod. produttore
0002753
Produttore
SYL
Lampada a luce nera:
no
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto contro gli insetti:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per la reprografia:
no
Adatto per l'abbronzatura:
no
Lunghezza complessiva:
863.2 mm
Diametro:
16 mm
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Lampada:
Altri
Base:
G5
Dimmerabile:
sì
Potenza della lampada:
39 W
Tensione della lampada:
108...128 V
Durata media nominale:
20000 h
Contenuto di mercurio:
2.3 mg