FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001650 F15 T5 BL368 TC - 0001650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-A
Lampada a luce nera - sì
Adatto per la disinfezione dell'aria - no
Adatto per la disinfezione dell'acqua - no
Adatto per il benessere personale - no
Confezione
25 PZ
EAN
5410288016504
Codice prodotto
SYL0001650
Cod. produttore
0001650
Produttore
SYL
Tipo di radiazione UV:
UV-A
Lampada a luce nera:
sì
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto contro gli insetti:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per la reprografia:
no
Adatto per l'abbronzatura:
no
Diametro:
16 mm
Forma della lampada:
Asta
Tipo lampada:
Lampada fluorescente
Attacco lampada:
G5
Dimmerabile:
no
Potenza della lampada:
15 W
Massima tensione di lavoro:
38...50 V
Posizione di funzionamento:
A scelta
Durata di vita nominale media:
10000 h
Contenuto di mercurio:
2.3 mg