FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001648 F8W/T5 BL368 TC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada a luce nera - sì
Adatto per la disinfezione dell'aria - no
Adatto per la disinfezione dell'acqua - no
Adatto per il benessere personale - no
Adatto contro gli insetti - no
Confezione
25 PZ
EAN
5410288016481
Codice prodotto
SYL0001648
Cod. produttore
0001648
Produttore
SYL
Lampada a luce nera
sì
Adatto per la disinfezione dell'aria
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua
no
Adatto per il benessere personale
no
Adatto contro gli insetti
no
Adatto per applicazioni mediche
no
Adatto per la reprografia
no
Adatto per l'abbronzatura
no
Diametro
16 mm
Forma della lampada
Lineare / Tubolare
Base
G5
Dimmerabile
no
Potenza della lampada
8 W
Tensione della lampada
48...64 V
Posizione di funzionamento
Qualsiasi
Durata media nominale
10000 h
Contenuto di mercurio
2.3 mg
Blacklight BL368 Toughcoat T5, 7.30 W, forma della lampada: tubolare. Base G5. Finitura della lampada satinata / rivestita.