FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001525 F58T8 GROLUX X25 - 0001525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 58 W
Flusso luminoso - 0 lm
Base - G13
Temperatura del colore - 8500 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Confezione
25 PZ
EAN
5410288015255
Codice prodotto
SYL0001525
Cod. produttore
0001525
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
58 W
Flusso luminoso:
0 lm
Base:
G13
Temperatura del colore:
8500 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Efficienza luminosa:
0 lm/W
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Diametro del tubo:
26 mm
Lunghezza:
1500 mm
Riflettore interno:
no
Colore:
Altri
Applicazione:
Illuminazione di piante
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Rapid Start (RS):
no
Accensione rapida:
no
Accensione senza starter:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:
no
Durata media nominale:
14000 h


