pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000698 F18 T8 BLB - 0000698

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000698 F18 T8 BLB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada a luce nera - no

  • Adatto per la disinfezione dell'aria - no

  • Adatto per la disinfezione dell'acqua - no

  • Adatto per il benessere personale - no

  • Adatto contro gli insetti - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5410288006987

Codice prodotto

SYL0000698

Cod. produttore

0000698

Produttore

SYL

Lampada a luce nera:

no

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto contro gli insetti:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per la reprografia:

no

Adatto per l'abbronzatura:

no

Lunghezza totale:

604 mm

Diametro:

26 mm

Forma della lampada:

Asta

Attacco lampada:

G13

Dimmerabile:

Potenza della lampada:

18 W

Massima tensione di lavoro:

50...64 V

Posizione di funzionamento:

A scelta

Durata di vita nominale media:

4000 h

Contenuto di mercurio:

2.8 mg

Lampada UV Feilo Sylviania tipo/modello F18 T8 BLB