FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000518 G30T8 GERMANY
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-C
Lampada a luce nera - no
Adatto per la disinfezione dell'aria - no
Adatto per la disinfezione dell'acqua - no
Adatto per il benessere personale - no
Confezione
1 PZ
EAN
5410288005188
Codice prodotto
SYL0000518
Cod. produttore
0000518
Produttore
SYL
Tipo di radiazione UV
UV-C
Lampada a luce nera
no
Adatto per la disinfezione dell'aria
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua
no
Adatto per il benessere personale
no
Adatto contro gli insetti
no
Adatto per applicazioni mediche
no
Adatto per la reprografia
no
Adatto per l'abbronzatura
no
Lunghezza complessiva
908.8 mm
Diametro
26 mm
Forma della lampada
Lineare / Tubolare
Lampada
Lampada fluorescente
Base
G13
Dimmerabile
no
Potenza della lampada
30 W
Tensione della lampada
86...106 V
Durata media nominale
8000 h
Contenuto di mercurio
9 mg
Germicidal Fluo T8 G13 30W 96V UV-C lamp.