pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000448 F13W/T5 29-530 G5 X10 - 0000448

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000448 F13W/T5 29-530 G5 X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 13 W

  • Flusso luminoso - 880 lm

  • Base - G5

  • Indice di resa cromatica - 40-59

  • Temperatura del colore - 3000 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5410288004488

Codice prodotto

SYL0000448

Cod. produttore

0000448

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

13 W

Flusso luminoso:

880 lm

Base:

G5

Indice di resa cromatica:

40-59

Temperatura del colore:

3000 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Efficienza luminosa:

0 lm/W

Tonalità di luce:

530

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Diametro del tubo:

16 mm

Lunghezza:

525 mm

Riflettore interno:

no

Colore:

Altri

Applicazione:

Generale

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Durata media nominale:

10000 h

Denominazione lampada:

T5

Lampada fluorescente lineare standard alofosforo diametro 16mm, disponibile in differenti potenze, lunghezze e tonalità di luce. Applicazioni: ideale per l'illuminazione interna di mobili, mezzi di trasporto, vetrine, bacheche, armadietti e ambienti di piccole dimensioni in genere. Indicazioni per l’utilizzo: funzionamento sia con alimentatore elettromagnetico e starter che con alimentatore elettronico.