pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000097 F11 T5 BL368 - 0000097

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000097 F11 T5 BL368

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada a luce nera -

  • Adatto per la disinfezione dell'aria - no

  • Adatto per la disinfezione dell'acqua - no

  • Adatto per il benessere personale - no

  • Adatto contro gli insetti - no

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

Blacklight BL368 Linear & Circline

EAN

5410288000978

Codice prodotto

SYL0000097

Cod. produttore

0000097

Produttore

SYL

Lampada a luce nera:

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto contro gli insetti:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per la reprografia:

no

Adatto per l'abbronzatura:

no

Diametro:

16 mm

Forma della lampada:

Asta

Attacco lampada:

G5

Dimmerabile:

no

Potenza della lampada:

11 W

Massima tensione di lavoro:

28...40 V

Posizione di funzionamento:

A scelta

Durata di vita nominale media:

10000 h

Contenuto di mercurio:

2.3 mg

Lampada fluorescente lineare speciale che emette radiazioni ultraviolette (picco massimo 368mm) disponibile in diverse potenze e dimensioni. Applicazioni: processi fotochimici, installazione in apparecchi per la cattura di insetti, polimeralizzazione di resine.