pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000088 F6W/T5 BL368 - 0000088

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada a luce nera -

  • Adatto per la disinfezione dell'aria - no

  • Adatto per la disinfezione dell'acqua - no

  • Adatto per il benessere personale - no

  • Adatto contro gli insetti - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5410288000886

Codice prodotto

SYL0000088

Cod. produttore

0000088

Produttore

SYL

Lampada a luce nera:

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto contro gli insetti:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per la reprografia:

no

Adatto per l'abbronzatura:

no

Lunghezza totale:

226.3 mm

Diametro:

16 mm

Forma della lampada:

Asta

Attacco lampada:

G5

Dimmerabile:

no

Potenza della lampada:

6 W

Massima tensione di lavoro:

36...48 V

Posizione di funzionamento:

A scelta

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

0 kWh

Durata di vita nominale media:

10000 h

Contenuto di mercurio:

2.3 mg

Blacklight BL368 Linear T5 - F6W/T5/BL368.