pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVNV-M200 RACCORDO DN10 M20 PA6 BK IP68 - BVNV-M200

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBVNV-M200 RACCORDO  DN10 M20 PA6 BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7630030212055

Codice prodotto

ABBBVNV-M200

Cod. produttore

BVNV-M200

Produttore

ABB

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Lunghezza totale:

36.5 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Raccordi dritti con filettatura PG in poliammide, per sistemi di protezione dei cavi in un’ampia gamma di applicazioni. Versione IP68