FANTON SRL - FME71326 PR.PAR.2P+T 32A 230V 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
10 PZ
EAN
8015450713266
Codice prodotto
FME71326
Cod. produttore
71326
Produttore
FME
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
7035
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Non trattato
Montaggio isolato:
no
Conforme alle norme MIL:
no
Colore del corpo:
Grigio
Chiudibile a chiave:
no
Alloggiamento per etichetta:
no