pagina iniziale

FANTON SPA - FME90150 CAVO EST.5M 4G1 SENZA SP/PR BI

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME90150 CAVO EST.5M 4G1 SENZA SP/PR           BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Collegamento 1 - Altri

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8015450901502

Codice prodotto

FME90150

Cod. produttore

90150

Produttore

FME

Lunghezza:

5 m

Colore della guaina esterna:

Bianco

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Collegamento 1:

Altri

Numero di conduttori:

4

Con conduttore di terra:

Tensione nominale:

500...500 V

Cavo spiralato:

Con interruttore (da cavo):

no

• Costruite in riferimento alla norma CEI 23-50. • Spine pressofuse con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. • Prese pressofuse con alveoli in ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. • Cavo flessibile05VVH8-F.