FANTON SPA - FME74305 QUADRO EOLO ASC IP65 3CEE/2PT/CAVO/SUPP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 16 A
Carico massimo allacciabile - 3 kVA
Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8015450161005
Codice prodotto
FME74305
Cod. produttore
74305
Produttore
FME
Modello
Armadio di distribuzione finale
Tensione nominale
230 V
Corrente nominale
16 A
Carico massimo allacciabile
3 kVA
Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli
0
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli
3
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 5 poli
0
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli
0
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P
0
Numero di prese CEE 32 A / 230 V / 4 poli
0
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli
0
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P
0
Numero di prese CEE 63 A / 230 V / 4 poli
0
Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P
0
Numero di prese CEE 125 A / 230 V / 4 poli
0
Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli
0
Numero di prese Schuko
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15
0
Numero di prese norma svizzera tipo 23
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25
0
Numero di posti per contatori
0
Interruttore principale
Altri
Corrente nominale dell'interruttore principale
16 A
Numero di poli interruttore generale
2
Numero di interruttori automatici modulari
1
Numero di interruttori differenziali 10 mA
0
Numero di interruttori differenziali da 30 mA
1
Numero di interruttori differenziali 100 mA
0
Numero di interruttori differenziali da 300 mA
0
Pulsante per arresto di emergenza
no
Grado di protezione (IP)
IP65
Secondo la normativa EN 61439-4
sì
Materiale (del corpo)
Plastica
Larghezza
156 mm
Altezza
338 mm
Profondità
185 mm
Quadro EOLO + cavalletto ASC IP65 + cavo 4m