FANTON SPA - FME71194 PR.MOB.3P+T 63A 400V IP67+C/PILOTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Confezione
2 PZ
EAN
8015450711941
Codice prodotto
FME71194
Cod. produttore
71194
Produttore
FME
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7035
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Non trattato
Conforme alle norme MIL:
no