FANTON SPA - FME410130 MULT.SENZA CAVO 4P40 BI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del contenitore - Rettangolare
Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione) - 0
Numero di prese Euro - 0
Numero di prese Schuko - 4
Numero di prese con standard francese - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8015450135501
Codice prodotto
FME410130
Cod. produttore
410130
Produttore
FME
Forma del contenitore
Rettangolare
Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione)
0
Numero di prese Euro
0
Numero di prese Schuko
4
Numero di prese con standard francese
0
Numero di prese IEC
0
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363)
0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra)
0
Numero di prese standard francese (Tipo E)
0
Numero di prese bipasso
4
Numero di prese tipo P11
4
Numero delle prese tipo P17 (Italia)
4
Numero di prese Tipo P30 (Italia)
4
Numero di prese tipo NEMA
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15
0
Numero di prese norma svizzera tipo 23
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25
0
Con interruttore di accensione/spegnimento
no
Interruttore differenziale
no
Numero di prese multistandard universali
4
Filtro antidisturbo
no
Numero di altre prese
0
Numero di connessioni USB
0
Con fusibile in miniatura
no
Protezione contro le sovratensioni
no
Protezione da sovracorrente
no
Corrente nominale
16 A
Carico massimo
3500 W
Con copertura
no
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Termoplastico
Privo di alogeni
no
Antibatterico
no
Superficie
Non trattato
Tipo di superficie
Lucido
Colore
Bianco
Numero RAL (affine)
9003
Trasparente
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Resistenza agli urti
IK06
Tipo di collegamento alla rete elettrica
Altri
Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione)
no
Contatti obliqui
sì
Angolazione delle prese
45°
Temperatura di esercizio
-5...35 °C
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Multipresa a 4 uscite Bipasso/St. Tedesco senza cavo