FANTON SPA - FME28131NE QUADRO CLOUD ISP.540X450X485 9U P/VT NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 9
Grado di protezione (IP) - IP20
Profondità - 450 mm
Superfice di montaggio - Lato fronte
Larghezza - 540 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015450116005
Codice prodotto
FME28131NE
Cod. produttore
28131NE
Produttore
FME
Numero di unità rack:
9
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
450 mm
Superfice di montaggio:
Lato fronte
Larghezza:
540 mm
Colore:
Nero
Altezza:
485 mm
Tipo di ventilazione:
Passivo
Carico max.:
60 kg
Con pareti laterali:
sì
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
sì
Con messa a terra:
sì
Modello:
Con telaio fisso
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
9005
Tipo di protezione (NEMA):
1