pagina iniziale

FANTON SPA - FME24303 BIFIBRA 3M OM1 LSZH ST-ST AR

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME24303 BIFIBRA 3M OM1 LSZH ST-ST             AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - ST

  • Categoria - OM 1

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - ST

  • Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125

  • Lunghezza - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450243039

Codice prodotto

FME24303

Cod. produttore

24303

Produttore

FME

Tipo di connettore del collegamento 1:

ST

Categoria:

OM 1

Tipo di connettore del collegamento 2:

ST

Tipo di fibra:

Multimodale 62.5/125

Lunghezza:

3 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Arancione

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Connessione versione APC 2:

no

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

Patch cord fibra ottica tipo/modello BIFIBRA 3M OM1 LSZH ST-ST AR