pagina iniziale

FANTON SPA - FME24231 BIFIBRA 2M OM4 LSZH LC-LC VI

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME24231 BIFIBRA 2M OM4 LSZH LC-LC             VI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Categoria - OM4

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450154380

Codice prodotto

FME24231

Cod. produttore

24231

Produttore

FME

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Categoria:

OM4

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Viola

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Connessione versione APC 2:

no

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

Patch cord fibra ottica, marca FANTON S.P.A., modello FME24231 - BIFIBRA 2M OM4 LSZH LC-LC PO