FANTON SRL - FME23652 PANN.19 CAT.6 UTP 1U 24P+FC GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 6
Collegamento - 110
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
1 PZ
EAN
8015450236529
Codice prodotto
FME23652
Cod. produttore
23652
Produttore
FME
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
6
Collegamento:
110
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
7035
Altezza:
44 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
80 mm


