![FANTON SPA - FME22170 SPINA 3P.+PRESA+PLUG RJ11 AV](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/22170.jpg?84758478896861908277857C82659AA4B7&ts=1716523477346)
FANTON SPA - FME22170 SPINA 3P.+PRESA+PLUG RJ11 AV
![FANTON SPA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/fanton.png?ts=1718309047592&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento 1 - RJ11 6 (4)
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Collegamento 2 - RJ11 6 (4)
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Schermato - no
Confezione
10 PZ
EAN
8015450221709
Codice prodotto
FME22170
Cod. produttore
22170
Produttore
FME
Collegamento 1
RJ11 6 (4)
Tipo collegamento 1
Spina(maschio)
Collegamento 2
RJ11 6 (4)
Tipo collegamento 2
Spina(maschio)
Schermato
no
Spina tripolare + presa tripolare + presa per connessione plug 6/4 c.