pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANC10A2Y TERMOSTATO AMB. 0/60 C IN CUST.STAGNA - C10A2Y

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863026709

Codice prodotto

FANC10A2Y

Cod. produttore

C10A2Y

Produttore

FAN

Termostati per la regolazione della temperatura ambiente in capannoni industriali, celle frigorifere, impianti di stagionatura, serre, quadri elettrici industriali. •Microinterruttore in commutazione a scatto rapido con contatti in AgCdO dorati. •Tensione nominale d'isolamento Ui 380V~•Corrente nominale di servizio continuativo Ith 15A •Rispondenza alle norme CEI EN 60947-5-1. • Elemento sensibile con membrana in acciaio inossidabile. •Capillare a spirale in rame stagnato.•Basetta, coperchio e manopola in materiale termoplastico antiur to e autoestinguente V0. •Uscita dei collegamenti elettrici con passacavo in PVC.•Temperatura di immagazzinaggio e trasporto -35 ÷ 120°C. •Peso unitario 0,16 Kg.