FANDIS SPA - FAD027405.00001 SSC-15A CUFFIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 90 mm
Larghezza - 280 mm
Grado di protezione (IP) - IP56
Profondità - 395 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000000839264
Codice prodotto
FAD027405.00001
Cod. produttore
027405.00001
Produttore
FAD
Altezza:
90 mm
Larghezza:
280 mm
Grado di protezione (IP):
IP56
Profondità:
395 mm
FANDIS MODELLO SSC-15A CUFFIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO VENTILATORE PER ARMADI